Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cocotte, 17 cm, Schwarz, oval, Gusseisen, Serie: La Cocotte. Marke: Staub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cocotte, 17 cm, Schwarz, oval, Gusseisen, Serie: La Cocotte. Marke: Staub
Cocotte, 17 cm, Schwarz, oval, Gusseisen, Serie: La Cocotte. Marke: Staub
Artikel-Nr.:
     2813-401-976
Hersteller:
     Staub
Herst.-Nr.:
     1003185
EAN/GTIN:
     3272341217257
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf

Cocotte, 17 cm, Schwarz, oval, Gusseisen, Serie: La Cocotte. Marke: Staub

Weitere Informationen:
Länge:
17 cm
Gewicht:
2.28 kg
Weitere Suchbegriffe: braten topf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,06*
€ 179,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,51*
€ 179,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,21*
€ 178,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,40*
€ 146,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.