Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick Aufschnittmesser 30 cm, Serie "ProDynamic"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick Aufschnittmesser 30 cm, Serie "ProDynamic"
Dick Aufschnittmesser 30 cm, Serie "ProDynamic"
Artikel-Nr.:
     2813-401-463
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     85037302
EAN/GTIN:
     4009215065787
Suchbegriffe:
Aufschnitt-Messer
Aufschnittmesser
Wurst-Messer
Wurstmesser

Dick Aufschnittmesser 30 cm, Serie "ProDynamic"

Weitere Informationen:
Länge:
44 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.20 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,09*
€ 43,64*
3 Tage
24
€ 12,90*
ab € 33,22*
€ 44,03*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.