Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick Fischfiliermesser 21 cm, Serie "Ergogrip"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick Fischfiliermesser 21 cm, Serie "Ergogrip"
Dick Fischfiliermesser 21 cm, Serie "Ergogrip"
Artikel-Nr.:
     2813-401-415
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     82417211
EAN/GTIN:
     4009215060539
Suchbegriffe:
Filetier-Messer
Filetiermesser
Filiermesser
dick filetiermesser

Dick Fischfiliermesser 21 cm, Serie "Ergogrip"

Weitere Informationen:
Länge:
34 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.13 kg
Weitere Suchbegriffe: filetiermesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,62*
€ 25,79*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,84*
€ 26,05*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.