|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-401-2824 Herst.-Nr.: 91060230 EAN/GTIN: 4009215044690 |
| |
|
|  |  |
 | F. DICK Wiegemesser, Kräutermesser, mit Doppelklinge - Klinge Messer 23 cm DAS MESSER: Das Wiegemesser mit Doppelklinge ist ideal zum feinen Schneiden (Wiegen) von Kräutern und anderen Lebensmitteln. Dank der Doppelklinge erreichst du noch schneller das perfekte Schneidergebnis. / STAHL: Dieses Messer wird aus der hochwertigen Stahllegierung X30Cr13 gefertigt. Dabei ist jede Komponente des Stahl besonders wichtig. / HÄRTE: 56 HRC ist der ideale Kompromiss für lange Schnitthaltigkeit und leichtes Nachschärfen. Die Messer bleiben lange scharf, lassen sich aber auch mit herkömmlichen Mitteln gut nachschärfen. / PFLEGE: Reinige deine Messer von Hand mit einem weichen Tuch und einem milden alkalischen Reinigungsmittel. Wische dein Messer nach dem Reinigen sorgfältig trocken, so vermeidest du Flecken auf der Klinge.
Weitere Informationen:  |  | Material: | Edelstahl, weitere | Länge: | 23.00 cm | Breite: | 4.60 cm | Höhe: | 16.20 cm | Gewicht: | 0.44 kg | mikrowellengeeignet: | Nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2813 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 65,90* | € 86,43* |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 5,00* | ab € 70,99* | € 88,59* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2813 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2813 |  | Versand: Lager 2813 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|