Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F. DICK Messerschärfer, Messerschleifer, Silver Steel - Schärfstäbe HYPERDRILL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F. DICK Messerschärfer, Messerschleifer, Silver Steel - Schärfstäbe HYPERDRILL
F. DICK Messerschärfer, Messerschleifer, Silver Steel - Schärfstäbe HYPERDRILL
F. DICK Messerschärfer, Messerschleifer, Silver Steel - Schärfstäbe HYPERDRILL
Artikel-Nr.:
     2813-401-2788
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     90086000
EAN/GTIN:
     4009215164541
Suchbegriffe:
Hand-Messerschärfer
Manuelle Messerschärfer
hand messerschärfer
F. DICK Messerschärfer, Messerschleifer, Silver Steel - Schärfstäbe HYPERDRILL
Der Silver Steel HyperDrill ist komplett aus gehärtetem Edelstahl: Grundplatte, Schärfstäbe und Aufnahmen sind aus rostfreiem Material. Dadurch ist sichergestellt, dass keine Kunststoffabschnitte ins Fleisch gelangen. Die Schärfeinheit besteht aus 2 x 2 auswechselbaren HyperDrill-Schärfstäben: das Ergebnis ist eine präzise Schneide mit optimalem Winkel. Durch die superfeinen Züge der HyperDrill-Schärfstäbe wird die Schneide leicht abgezogen und geglättet. Die Wartung und Pflege des Schärfgerätes ist denkbar einfach. Die Mechanik des Gerätes ist robust – ohne Federn oder anfälligen Teilen- und dadurch sicher vor äußeren Einflüssen. Der Silver Steel kann am Arbeitsplatz befestigt oder auch als Handgerät verwendet werden.

Weitere Informationen:
Länge:
18.00 cm
Breite:
23.00 cm
Höhe:
2.60 cm
Gewicht:
0.46 kg
mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,18*
€ 171,85*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,35*
€ 177,03*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,03*
€ 210,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,25*
€ 204,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,76*
€ 200,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,99*
€ 196,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,66*
€ 190,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,35*
€ 167,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.