Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochtopf, 16 cm, rund, Edelstahl, Serie: TrueFlow. Marke: ZWILLING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochtopf, 16 cm, rund, Edelstahl, Serie: TrueFlow. Marke: ZWILLING
Kochtopf, 16 cm, rund, Edelstahl, Serie: TrueFlow. Marke: ZWILLING
Artikel-Nr.:
     2813-401-2147
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     1009156
EAN/GTIN:
     4009839538285
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf

Kochtopf, 16 cm, rund, Edelstahl, Serie: TrueFlow. Marke: ZWILLING

Weitere Informationen:
Länge:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: fleisch topf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.