Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fondue Set, 20 cm, rund, Kirsch-Rot, Serie: Specialities. Marke: Staub


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fondue Set, 20 cm, rund, Kirsch-Rot, Serie: Specialities. Marke: Staub
Fondue Set, 20 cm, rund, Kirsch-Rot, Serie: Specialities. Marke: Staub
Artikel-Nr.:
     2813-401-1416
Hersteller:
     Staub
Herst.-Nr.:
     1005037
EAN/GTIN:
     3272340027604
Suchbegriffe:
Fondue
Fondue-Set
Fondueset
fondue

Fondue Set, 20 cm, rund, Kirsch-Rot, Serie: Specialities. Marke: Staub

Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Gewicht:
5.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 103,91*
€ 126,50*
€ 4,70*
ab € 104,55*
€ 127,77*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,50*
€ 150,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,07*
€ 150,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.