Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fondue Set, 16cm, schwarz innen glänzend, 16 cm, rund, Schwarz, Serie:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fondue Set, 16cm, schwarz innen glänzend, 16 cm, rund, Schwarz, Serie:
Fondue Set, 16cm, schwarz innen glänzend, 16 cm, rund, Schwarz, Serie:
Artikel-Nr.:
     2813-401-1411
Hersteller:
     Staub
Herst.-Nr.:
     1005028
EAN/GTIN:
     3272340027321
Suchbegriffe:
Fondue
Fondue-Set
Fondueset
fondue

Fondue Set, 16cm, schwarz innen glänzend, 16 cm, rund, Schwarz, Serie: Specialities. Marke: Staub

Weitere Informationen:
Länge:
16 cm
Gewicht:
4.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,76*
€ 161,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,99*
€ 160,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.