Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cocotte, 30 cm, Graphit-Grau, rund, Gusseisen, Serie: La Cocotte. Marke: Staub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cocotte, 30 cm, Graphit-Grau, rund, Gusseisen, Serie: La Cocotte. Marke: Staub
Cocotte, 30 cm, Graphit-Grau, rund, Gusseisen, Serie: La Cocotte. Marke: Staub
Artikel-Nr.:
     2813-401-1202
Hersteller:
     Staub
Herst.-Nr.:
     1004230
EAN/GTIN:
     3272341030184
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf

Cocotte, 30 cm, Graphit-Grau, rund, Gusseisen, Serie: La Cocotte. Marke: Staub

Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Gewicht:
8.03 kg
Weitere Suchbegriffe: braten topf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,03*
€ 320,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,27*
€ 306,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,33*
€ 290,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,14*
€ 263,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.