Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cocotte, 23 cm, Kirsch-Rot, oval, Gusseisen, Serie: La Cocotte. Marke: Staub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cocotte, 23 cm, Kirsch-Rot, oval, Gusseisen, Serie: La Cocotte. Marke: Staub
Cocotte, 23 cm, Kirsch-Rot, oval, Gusseisen, Serie: La Cocotte. Marke: Staub
Artikel-Nr.:
     2813-401-1195
Hersteller:
     Staub
Herst.-Nr.:
     1004210
EAN/GTIN:
     3272341023063
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf

Cocotte, 23 cm, Kirsch-Rot, oval, Gusseisen, Serie: La Cocotte. Marke: Staub

Weitere Informationen:
Länge:
23 cm
Gewicht:
3.40 kg
Weitere Suchbegriffe: braten topf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,76*
€ 243,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,61*
€ 242,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,36*
€ 238,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,87*
€ 197,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.