Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cocotte, 31 cm, Grenadine-Rot, oval, Gusseisen, Serie: La Cocotte. Marke: Staub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cocotte, 31 cm, Grenadine-Rot, oval, Gusseisen, Serie: La Cocotte. Marke: Staub
Cocotte, 31 cm, Grenadine-Rot, oval, Gusseisen, Serie: La Cocotte. Marke: Staub
Artikel-Nr.:
     2813-401-1110
Hersteller:
     Staub
Herst.-Nr.:
     1003992
EAN/GTIN:
     3272341031877
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf

Cocotte, 31 cm, Grenadine-Rot, oval, Gusseisen, Serie: La Cocotte. Marke: Staub

Weitere Informationen:
Länge:
31 cm
Gewicht:
5.98 kg
Weitere Suchbegriffe: braten topf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,67*
€ 326,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,37*
€ 312,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,15*
€ 296,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,83*
€ 266,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.