Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cocotte, 26 cm, La-Mer, rund, Gusseisen, Serie: La Cocotte. Marke: Staub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cocotte, 26 cm, La-Mer, rund, Gusseisen, Serie: La Cocotte. Marke: Staub
Cocotte, 26 cm, La-Mer, rund, Gusseisen, Serie: La Cocotte. Marke: Staub
Artikel-Nr.:
     2813-401-1074
Hersteller:
     Staub
Herst.-Nr.:
     1003881
EAN/GTIN:
     3272341026378
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf

Cocotte, 26 cm, La-Mer, rund, Gusseisen, Serie: La Cocotte. Marke: Staub

Weitere Informationen:
Länge:
26 cm
Gewicht:
5.70 kg
Weitere Suchbegriffe: braten topf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 110,08*
€ 133,48*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,60*
€ 196,76*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,76*
€ 234,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,25*
€ 233,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,92*
€ 230,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,91*
€ 225,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,60*
€ 194,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.