Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cocotte, 28 cm, La-Mer, rund, Gusseisen, Serie: La Cocotte. Marke: Staub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cocotte, 28 cm, La-Mer, rund, Gusseisen, Serie: La Cocotte. Marke: Staub
Cocotte, 28 cm, La-Mer, rund, Gusseisen, Serie: La Cocotte. Marke: Staub
Artikel-Nr.:
     2813-401-1010
Hersteller:
     Staub
Herst.-Nr.:
     1003317
EAN/GTIN:
     3272340036590
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf

Cocotte, 28 cm, La-Mer, rund, Gusseisen, Serie: La Cocotte. Marke: Staub

Weitere Informationen:
Länge:
28 cm
Gewicht:
6.90 kg
Weitere Suchbegriffe: braten topf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,12*
€ 309,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,42*
€ 296,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,63*
€ 281,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,02*
€ 255,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.