Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick Kochkoffer, Serie "Manhattan", 14-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick Kochkoffer, Serie "Manhattan", 14-teilig
Dick Kochkoffer, Serie "Manhattan", 14-teilig
Artikel-Nr.:
     2813-401-069
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     81175000
EAN/GTIN:
     4009215074376
Suchbegriffe:
Gastronomie-Messersatz
Küchenmesser-Satz
Küchenmesser-Set
Küchenmessersatz

Dick Kochkoffer, Serie "Manhattan", 14-teilig

Weitere Informationen:
Länge:
50 cm
Breite:
38 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
5.60 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,61*
€ 280,97*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,17*
€ 289,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,97*
€ 334,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,18*
€ 332,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,72*
€ 316,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,33*
€ 307,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,61*
€ 278,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.