Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischhaken aus Edelstahl 18/0, mit je einem stumpfen und spitzen Ende, sehr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleischhaken aus Edelstahl 18/0, mit je einem stumpfen und spitzen Ende, sehr
Fleischhaken aus Edelstahl 18/0, mit je einem stumpfen und spitzen Ende, sehr
Artikel-Nr.:
     2813-400-858
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     485/180
EAN/GTIN:
     4003625048569
Suchbegriffe:
Fleisch-Haken
Fleischhaken
Wurst-Haken
Wursthaken

Fleischhaken aus Edelstahl 18/0, mit je einem stumpfen und spitzen Ende, sehr schwere Qualität Länge: 18 cm, Stärke: 6 mm [Preis je
Stück.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
0.06 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 2,30*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,33*
€ 2,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.