Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco GN-Deckel 2/3 Edelstahl, mit Griff- und Löffelaussparung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blanco GN-Deckel 2/3 Edelstahl, mit Griff- und Löffelaussparung
Blanco GN-Deckel 2/3 Edelstahl, mit Griff- und Löffelaussparung
Artikel-Nr.:
     2813-400-790
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     550676
EAN/GTIN:
     4020684046855
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
blanco gn-deckel edelstahl

Blanco GN-Deckel 2/3 Edelstahl, mit Griff- und Löffelaussparung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
35 cm
Breite:
33 cm
Gewicht:
0.90 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gn-deckel blanco, gn-deckel edelstahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 20,71*
€ 27,27*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,97*
€ 27,53*
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 22,76*
€ 29,82*
4 Tage
20
€ 6,90*
ab € 22,05*
€ 31,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blanco
550657
ab € 18,47*
Sonstiges
Blanco
1550662
ab € 54,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.