Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischhaken aus Edelstahl 18/0, mit je einem stumpfen und spitzen Ende, sehr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleischhaken aus Edelstahl 18/0, mit je einem stumpfen und spitzen Ende, sehr
Fleischhaken aus Edelstahl 18/0, mit je einem stumpfen und spitzen Ende, sehr
Artikel-Nr.:
     2813-400-712
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     485/120
EAN/GTIN:
     4003625048538
Suchbegriffe:
Fleisch-Haken
Fleischhaken
Wurst-Haken
Wursthaken

Fleischhaken aus Edelstahl 18/0, mit je einem stumpfen und spitzen Ende, sehr schwere Qualität Länge: 12 cm, Stärke: 5 mm [Preis je
Stück.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
0.03 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.