Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischspieße aus Edelstahl 18/0, matt poliert, Materialstärke: 5x2 mm, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleischspieße aus Edelstahl 18/0, matt poliert, Materialstärke: 5x2 mm, mit
Fleischspieße aus Edelstahl 18/0, matt poliert, Materialstärke: 5x2 mm, mit
Artikel-Nr.:
     2813-400-711
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1155/270
EAN/GTIN:
     4003625115506
Suchbegriffe:
Bratenspieße
Bratspieße
Fleisch-Spieße
Fleischspieß

Fleischspieße aus Edelstahl 18/0, matt poliert, Materialstärke: 5x2 mm, mit kantigem Querschnitt, Gesamtlänge: 27 cm, Klingenlänge:
21,5 cm [Verpackung/Preis à 3 Stück.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
0.02 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 5,83*
€ 8,88*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 6,00*
€ 9,12*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,97*
€ 11,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.