Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochtopf mittelhohe Form, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Kaltgriffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochtopf mittelhohe Form, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Kaltgriffen
Kochtopf mittelhohe Form, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Kaltgriffen
Artikel-Nr.:
     2813-400-498
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2004/240
EAN/GTIN:
     4003625200417
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf

Kochtopf mittelhohe Form, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Kaltgriffen und Schüttrand, 8 mm Sandwichboden,
induktionsgeeignet, extra schwere Qualität Volumen: 9 l, Durchmesser innen: 24 cm, Höhe außen: 21 cm, Bodendurchmesser: 21,5 cm [Deckel bitte separat bestellen]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
24 cm
Gewicht:
2.60 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Volumen:
9.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 47,69*
€ 59,42*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 49,48*
€ 61,24*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 52,41*
€ 65,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
2061/240
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.