Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrspülbrause mit Einlochmischbatterie und Schwenkventil, verchromt, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschirrspülbrause mit Einlochmischbatterie und Schwenkventil, verchromt, mit
Geschirrspülbrause mit Einlochmischbatterie und Schwenkventil, verchromt, mit
Artikel-Nr.:
     2813-400-4817
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     8072/115
EAN/GTIN:
     4003625807203
Suchbegriffe:
Geschirrbrause
Geschirrwaschbrause
Schwenkventil
einloch geschirrbrause

Geschirrspülbrause mit Einlochmischbatterie und Schwenkventil, verchromt, mit Metall-Haubengriffen,
Batterieoberteile mit Rückschlagkegel, Schwenkauslauf mit Strahlregler Höhe: 1150 mm, Ausladung: 400 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
5.20 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,96*
€ 289,03*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,44*
€ 372,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,20*
€ 442,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,84*
€ 436,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,11*
€ 427,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,49*
€ 408,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,44*
€ 369,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.