Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen BUDGET mit drei Böden aus Edelstahl 18/0, Gestell aus Rohr mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierwagen BUDGET mit drei Böden aus Edelstahl 18/0, Gestell aus Rohr mit
Servierwagen BUDGET mit drei Böden aus Edelstahl 18/0, Gestell aus Rohr mit
Servierwagen BUDGET mit drei Böden aus Edelstahl 18/0, Gestell aus Rohr mit
Servierwagen BUDGET mit drei Böden aus Edelstahl 18/0, Gestell aus Rohr mit
Servierwagen BUDGET mit drei Böden aus Edelstahl 18/0, Gestell aus Rohr mit
Servierwagen BUDGET mit drei Böden aus Edelstahl 18/0, Gestell aus Rohr mit
Servierwagen BUDGET mit drei Böden aus Edelstahl 18/0, Gestell aus Rohr mit
Artikel-Nr.:
     2813-400-4611
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7004/003
EAN/GTIN:
     4003625700450
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Servier-Wagen
Servierwagen

Servierwagen BUDGET mit drei Böden aus Edelstahl 18/0,
Gestell aus Rohr mit 25mm Durchmesser. Montage mit festsitzenden rostfreien Bolzen. 0,8mm starke Ablagefläche, innen 76x44cm, außen 83x51cm. Schalldämmend auf der Unterseite. Beschichtet. Mit 4 Lenkrollen, davon zwei feststellbar. Traglast: 40kg je Ebene. Länge außen 86cm, Breite außen: 56cm. Gesamthöhe: 95cm. Abstand des Bodens vom unteren zum mittleren Bord 26cm. Abstand des Bodens vom mittleren zum oberen Bord 27cm. Lieferung unmontiert.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
15.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 103,18*
€ 126,24*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 103,75*
€ 127,49*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 220,71*
€ 290,81*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,24*
€ 150,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,36*
€ 149,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,37*
€ 139,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.