Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankettplatte, rechteckig aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, glatt auslaufender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bankettplatte, rechteckig aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, glatt auslaufender
Bankettplatte, rechteckig aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, glatt auslaufender
Artikel-Nr.:
     2813-400-4601
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6910/100
EAN/GTIN:
     4003625691048
Suchbegriffe:
Bankettplatte
Buffet-Platte
Buffetplatte
bankettplatten edelstahl
Bankettplatte, rechteckig aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, glatt auslaufender Rand, Materialstärke 1,5 mm, extra schwere Qualität
Länge: 100 cm, Breite: 65 cm, Höhe: 2 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
8.00 kg
Form:
rechteckig
Weitere Suchbegriffe: buffetplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 118,79*
€ 145,30*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 119,57*
€ 145,32*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,72*
€ 155,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,32*
€ 172,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,62*
€ 172,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,27*
€ 168,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,09*
€ 164,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.