Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankettplatte, rechteckig aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, glatt auslaufender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bankettplatte, rechteckig aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, glatt auslaufender
Bankettplatte, rechteckig aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, glatt auslaufender
Artikel-Nr.:
     2813-400-4600
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6910/082
EAN/GTIN:
     4003625691031
Suchbegriffe:
Bankettplatte
Buffet-Platte
Buffetplatte
buffetplatte edelstahl rechteckig

Bankettplatte, rechteckig aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, glatt auslaufender Rand, Materialstärke 1,5 mm, extra schwere Qualität
Länge: 82 cm, Breite: 50 cm, Höhe: 2 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
5.10 kg
Form:
rechteckig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 71,73*
€ 88,39*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 72,32*
€ 89,11*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 94,82*
€ 115,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.