Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankettplatte, oval aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, glatt auslaufender Rand,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bankettplatte, oval aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, glatt auslaufender Rand,
Bankettplatte, oval aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, glatt auslaufender Rand,
Artikel-Nr.:
     2813-400-4594
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6908/460
EAN/GTIN:
     4003625690843
Suchbegriffe:
Bankettplatte
Buffet-Platte
Buffetplatte
buffetplatte oval edelstahl

Bankettplatte, oval aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, glatt auslaufender Rand, Materialstärke 1,5 mm, extra schwere Qualität
Länge: 46 cm, Breite: 33,5 cm, Höhe: 2 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
1.47 kg
Form:
oval
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 27,20*
€ 36,15*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 31,47*
€ 40,94*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 39,50*
€ 50,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.