Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankettplatte, rund aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, glatt auslaufender Rand,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bankettplatte, rund aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, glatt auslaufender Rand,
Bankettplatte, rund aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, glatt auslaufender Rand,
Artikel-Nr.:
     2813-400-4591
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6905/800
EAN/GTIN:
     4003625690553
Suchbegriffe:
Bankettplatte
Buffet-Platte
Buffetplatte
buffetplatte edelstahl rund

Bankettplatte, rund aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, glatt auslaufender Rand, Materialstärke 1,5 mm, extra schwere Qualität,
hergestellt auf Original-VDN®-Werkzeugen Durchmesser: 80 cm, Höhe: 2 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
6.15 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,27*
€ 111,32*
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 93,29*
€ 113,82*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 123,09*
€ 149,29*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,82*
€ 135,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.