| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-4535 Herst.-Nr.: 6610/005 EAN/GTIN: 4003625661003 |
| |
|
| | |
| Abteilplatte 5-teilig aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mittelschwere Qualität Länge: 41 cm, Breite: 28,5 cm, Höhe: 2,5 cm [Weitere Größen und Modelle auf Anfrage.]
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 0.72 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 13,97* | € 19,20* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 14,15* | € 19,42* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 15,73* | € 21,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|