| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-4237 Herst.-Nr.: 5570/380 EAN/GTIN: 4003625557009 |
| |
|
| | |
| Fischpfanne, induktionsgeeignet aus handgegossenem Aluminium-Kokillenguss, Antihaftbeschichtung aus Titan-Aluminiumoxyd-Plasma, backofenfest bis +250C, mit Stiel aus Edelstahl 18/10, hochwertiges Qualitätsprodukt Länge: 38 cm, Breite: 26 cm, Höhe: 6 cm, Stiellänge: 20 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 2.78 kg | Induktionsherd geeigent: | Ja | Oberfläche: | antihaftbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 102,70* | € 123,25* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 105,18* | € 129,43* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,50* | € 133,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|