Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steakmesser aus Edelstahl 18/0, mit Griff in Pistolenform aus Edelstahl 18/10,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steakmesser aus Edelstahl 18/0, mit Griff in Pistolenform aus Edelstahl 18/10,
Steakmesser aus Edelstahl 18/0, mit Griff in Pistolenform aus Edelstahl 18/10,
Artikel-Nr.:
     2813-400-4235
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5555/003
EAN/GTIN:
     4003625555531
Suchbegriffe:
Pizza-Messer
Pizzamesser
Steak-Messer
Steakmesser
Steakmesser aus Edelstahl 18/0, mit Griff in Pistolenform aus Edelstahl 18/10, fugenlos, mit gezahnter Klinge bis zur Spitze
Länge: 23 cm [Preis je Stück. Besteck wird nur dutzendweise abgeben.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.05 kg
Weitere Suchbegriffe: pizzamesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,05*
€ 7,96*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,34*
€ 8,40*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.