Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerwärmer aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Aluminium-Kern, Teller mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerwärmer aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Aluminium-Kern, Teller mit
Tellerwärmer aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Aluminium-Kern, Teller mit
Artikel-Nr.:
     2813-400-4142
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5219/248
EAN/GTIN:
     4003625521901
Suchbegriffe:
Teller-Wärmer
Tellerwärmer
tellerwärmer
Tellerwärmer aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Aluminium-Kern, Teller mit Boden-Ø 14, 16 und 18 cm sind durch die
Innenrillen rutschsicher, schwere Qualität Höhe außen: 3,5 cm, Bodendurchmesser: 19 cm, Durchmesser maximal: 25,6 cm [Auf diesen Tellerwärmer passt die Tellerglocke 6480/264 (stapelbar) siehe Artikelserie 6480.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.64 kg
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,45*
€ 40,85*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 31,34*
€ 42,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.