Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korb, rechteckig Rattan-Imitation, Geflecht ganz aus Polypropylen, natur,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korb, rechteckig Rattan-Imitation, Geflecht ganz aus Polypropylen, natur,
Korb, rechteckig Rattan-Imitation, Geflecht ganz aus Polypropylen, natur,
Korb, rechteckig Rattan-Imitation, Geflecht ganz aus Polypropylen, natur,
Artikel-Nr.:
     2813-400-4103
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4785/230
EAN/GTIN:
     4003625478526
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb

Korb, rechteckig Rattan-Imitation, Geflecht ganz aus Polypropylen, natur, spülmaschinengeeignet, schwere Qualität, Länge
außen: 23 cm, Breite außen: 18,5 cm, Höhe: 8 cm

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Gewicht:
0.14 kg
Form:
rechteckig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,99*
€ 7,68*
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 5,03*
€ 7,74*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 5,61*
€ 8,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.