| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-3980 Herst.-Nr.: 4012/123 EAN/GTIN: 4003625401210 |
| |
|
| | |
| Etagen-Essenträger mit drei Etagen aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, nur komplett lieferbar, bestehend aus Bügel, einem Deckel und drei bzw. vier Behältern, mittelschwere Qualität Portionsgröße: 0,6 l, Durchmesser: 11,5 cm, Gesamthöhe: 24 cm [Nur als Set lieferbar.]
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Durchmesser: | 12 cm | Gewicht: | 0.66 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 19,51* | € 27,18* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 20,11* | € 28,00* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 24,18* | € 32,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|