Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgussbecken aus Edelstahl 18/10, mit Bodenventil, Stützkonsole und klappbarem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausgussbecken aus Edelstahl 18/10, mit Bodenventil, Stützkonsole und klappbarem
Ausgussbecken aus Edelstahl 18/10, mit Bodenventil, Stützkonsole und klappbarem
Artikel-Nr.:
     2813-400-3978
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4006/430
EAN/GTIN:
     4003625400602
Suchbegriffe:
Ausgussbecken
Handwasch-Ausguss-Kombi
Handwasch-Ausguss-Kombination
Handwasch-Ausgussbecken

Ausgussbecken aus Edelstahl 18/10, mit Bodenventil, Stützkonsole und klappbarem Ablagerost, Ablauf 1½ Länge: 43 cm, Breite:
31,5 cm, Tiefe: 20 cm [Technische Zeichnung auf Anfrage.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
3.80 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 195,76*
€ 241,07*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 198,00*
€ 243,28*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,23*
€ 251,51*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,07*
€ 286,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,88*
€ 281,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,20*
€ 275,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,94*
€ 265,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,76*
€ 232,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.