Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 4006 430 Ausgussbecken mit Ablegerost Edelstahl Gastro Restaurant Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9339/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9339/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 4006 430 Ausgussbecken mit Ablegerost Edelstahl Gastro Restaurant Profi
Artikel-Nr.:
     3551-4006/430
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4006/430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausgussbecken
Handwasch-Ausguss-Kombi
Handwasch-Ausguss-Kombination
Handwasch-Ausgussbecken
Ausgussbecken, aus Edelstahl 18/10, mit Bodenventil, Stützkonsole und klappbarem Ablagerost, Ablauf 1½'', Länge: 43 cm, Breite: 31,5 cm, Tiefe: 20 cm [Technische Daten auf Anfrage.]
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 197,06*
€ 238,37*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 198,42*
€ 240,56*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,11*
€ 272,45*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,56*
€ 286,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,52*
€ 281,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,86*
€ 269,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,80*
€ 252,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,42*
€ 236,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.