| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-3921 Herst.-Nr.: 3403/260 EAN/GTIN: 4003625340342 |
| |
|
| | |
| Ovales Tablett aus melaminbeschichtetem 3 mm-Pressholz, Nussbaum-Dekor, spülmaschinengeeignet, schlagfest und bruchstabil, temperaturresistent von -10C bis +100C, säure-, laugen-, UV-beständig Länge: 26,5 cm, Breite: 20 cm, Höhe: 1,5 cm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.12 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,47* | € 5,54* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 3,57* | € 5,69* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 5,23* | € 8,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|