Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serviertablett aus melaminbeschichtetem 3 mm-Pressholz mit Nussbaum-Dekor,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serviertablett aus melaminbeschichtetem 3 mm-Pressholz mit Nussbaum-Dekor,
Serviertablett aus melaminbeschichtetem 3 mm-Pressholz mit Nussbaum-Dekor,
Artikel-Nr.:
     2813-400-3918
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3401/444
EAN/GTIN:
     4003625340182
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie

Serviertablett aus melaminbeschichtetem 3 mm-Pressholz mit Nussbaum-Dekor, spülmaschinenfest (ausgenommen rutschfestes
Tablett), schlagfest und bruchstabil, temperaturresistent von -10C bis +100C, säure-, laugen-, UV-beständig Länge: 44 cm, Breite: 32 cm, Höhe: 1,7 cm (mit zusätzlicher rutschfester Beschichtung)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.50 kg
rutschfeste Beschichtung:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 10,32*
€ 14,37*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 10,63*
€ 14,76*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,63*
€ 17,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.