| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-3799 Herst.-Nr.: 3036/010 EAN/GTIN: 4003625303613 |
| |
|
| | |
| Wasserbadkasserolle aus Edelstahl 18/10, seidenmatt glänzend, mit Hakengriffen, extra schwere Qualität. Wir fertigen zylindrische Behälter in hochglänzender Ausführung nach Ihren Vorgaben. Preise auf Anfrage. Volumen: 1 l, Durchmesser außen: 10,5 cm, Höhe: 15,5 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 0.38 kg | Oberfläche: | glänzend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 35,01* | € 44,45* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 36,31* | € 45,76* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 43,60* | € 54,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|