Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teekanne aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Scharnierdeckel und Innensieb,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teekanne aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Scharnierdeckel und Innensieb,
Teekanne aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Scharnierdeckel und Innensieb,
Artikel-Nr.:
     2813-400-3778
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3018/030
EAN/GTIN:
     4003625301800
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekannen edelstahl
tee kanne

Teekanne aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Scharnierdeckel und Innensieb, Griffe stumpf geschweißt (daher absolut
hygienisch), extra schwere Qualität Volumen: 0,3 l, Höhe: 10 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.27 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,47*
€ 16,29*
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 11,66*
€ 16,55*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 12,93*
€ 18,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.