Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trüffelhobel mit schwarzem glasfaserverstärktem Polyamid-Griff, Rahmen aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trüffelhobel mit schwarzem glasfaserverstärktem Polyamid-Griff, Rahmen aus
Trüffelhobel mit schwarzem glasfaserverstärktem Polyamid-Griff, Rahmen aus
Artikel-Nr.:
     2813-400-3653
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2235/255
EAN/GTIN:
     4003625223508
Suchbegriffe:
Knoblauch-Hobel
Knoblauch-Reibe
Knoblauchhobel
Knoblauchreibe

Trüffelhobel mit schwarzem glasfaserverstärktem Polyamid-Griff, Rahmen aus hochglänzendem Edelstahl 18/10, Klinge aus
gehärtetem Klingenstahl, mit nylonverstärktem Fingerschutz aus Polyamid zum Hobeln von Trüffeln und Knoblauch, Scheibenstärke verstellbar Klingenlänge: 6 cm, Durchmesser: 8 cm, Gesamtlänge: 25,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.17 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 25,47*
€ 33,06*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 26,27*
€ 34,09*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 27,34*
€ 35,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.