Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratentopf 20l aus Edelstahl seidenmatt gebürstet mit (bis Ø 32 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratentopf 20l aus Edelstahl seidenmatt gebürstet mit (bis Ø 32 cm
Bratentopf 20l aus Edelstahl seidenmatt gebürstet mit (bis Ø 32 cm
Bratentopf 20l aus Edelstahl seidenmatt gebürstet mit (bis Ø 32 cm
Artikel-Nr.:
     2813-400-3645
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2209/450
EAN/GTIN:
     4003625220972
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf

Bratentopf 20l aus Edelstahl
seidenmatt gebürstet mit (bis Ø 32 cm hochglänzendem) Schüttrand, verkapselter Sandwichboden, induktionsgeeignet, handliche Vollprofil-Kaltgriffe mit Schutzplatten, extra schwere Qualität Volumen: 20 l, Durchmesser innen: 45 cm, Höhe außen: 15 cm, Bodendurchmesser: 44 cm [Deckel bitte separat bestellen]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Höhe:
15 cm
Durchmesser:
45 cm
Gewicht:
5.25 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Induktionsherd geeigent:
Ja
Oberfläche:
mattiert
Volumen:
20.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
112 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,61*
€ 104,34*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 88,36*
€ 107,57*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 111,25*
€ 135,95*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
2261/450
ab € 24,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.