Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratentopf aus Edelstahl, seidenmatt gebürstet mit (bis Ø 32 cm hochglänzendem)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratentopf aus Edelstahl, seidenmatt gebürstet mit (bis Ø 32 cm hochglänzendem)
Bratentopf aus Edelstahl, seidenmatt gebürstet mit (bis Ø 32 cm hochglänzendem)
Artikel-Nr.:
     2813-400-3643
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2209/160
EAN/GTIN:
     4003625220903
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf

Bratentopf aus Edelstahl, seidenmatt gebürstet mit (bis Ø 32 cm hochglänzendem) Schüttrand, verkapselter Sandwichboden,
induktionsgeeignet, handliche Vollprofil-Kaltgriffe mit Schutzplatten, extra schwere Qualität Volumen: 1,5 l, Durchmesser innen: 16 cm, Höhe außen: 8 cm, Bodendurchmesser: 14 cm [Deckel bitte separat bestellen (Serie 2261)]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
16 cm
Gewicht:
0.89 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Oberfläche:
gebürstet
Volumen:
1.50 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 12,87*
€ 17,05*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,00*
€ 17,23*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 14,69*
€ 19,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
2261/160
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.