Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochtopf 100l aus Edelstahl, seidenmatt, Schüttrand, verkapselter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochtopf 100l aus Edelstahl, seidenmatt, Schüttrand, verkapselter
Kochtopf 100l aus Edelstahl, seidenmatt, Schüttrand, verkapselter
Artikel-Nr.:
     2813-400-3632
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2201/500
EAN/GTIN:
     4003625220194
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf

Kochtopf 100l aus Edelstahl, seidenmatt, Schüttrand, verkapselter Sandwichboden, verkapselter Sandwichboden,
induktionsgeeignet, handliche Vollprofil-Kaltgriffe mit Schutzplatten, extra schwere Qualität Volumen: 100 l, Durchmesser innen: 50 cm, Höhe außen: 51 cm, Bodendurchmesser: 49 cm [Deckel bitte separat bestellen]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
50 cm
Gewicht:
11.50 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Volumen:
100.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
Frei Haus
ab € 178,07*
€ 216,13*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,64*
€ 222,66*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 235,10*
€ 281,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,13*
€ 257,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,82*
€ 255,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,29*
€ 250,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,44*
€ 245,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,07*
€ 211,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
2261/500
ab € 34,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.