Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stielkasserolle flache Sautoirform, aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stielkasserolle flache Sautoirform, aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit
Stielkasserolle flache Sautoirform, aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit
Artikel-Nr.:
     2813-400-3611
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2108/140
EAN/GTIN:
     4003625210805
Suchbegriffe:
Kasserolle
Kasserolle Gastronomie
Stiel-Kasserolle
Stiel-Topf

Stielkasserolle flache Sautoirform, aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit Rohrgriff und Schüttrand, 7 mm Sandwichboden,
induktionsgeeignet, schwere Qualität Volumen: 1 l, Durchmesser innen: 14 cm, Höhe außen: 7 cm, Bodendurchmesser: 12 cm [Deckel bitte separat bestellen]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
0.43 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 15,09*
€ 20,08*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 15,55*
€ 20,70*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,52*
€ 23,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
2161/140
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.