Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischtopf 54l aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit Kaltgriffen und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleischtopf 54l aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit Kaltgriffen und
Fleischtopf 54l aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit Kaltgriffen und
Artikel-Nr.:
     2813-400-3609
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2107/500
EAN/GTIN:
     4003625210799
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf

Fleischtopf 54l aus Edelstahl 18/10, matt
poliert, mit Kaltgriffen und Schüttrand, 7 mm
Sandwichboden, induktionsgeeignet bis
einschließlich Ø 45 cm, schwere Qualität Volumen: 54 l, Durchmesser innen: 50 cm, Höhe außen: 31 cm, Bodendurchmesser: 44,5 cm [Deckel bitte separat bestellen]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Höhe:
31 cm
Durchmesser:
50 cm
Gewicht:
8.90 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Induktionsherd geeigent:
Ja
Oberfläche:
mattiert
Volumen:
54.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
Frei Haus
ab € 151,23*
€ 183,06*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,72*
€ 188,72*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 195,09*
€ 235,29*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,06*
€ 217,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,55*
€ 212,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,06*
€ 209,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,23*
€ 179,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
2161/500
ab € 33,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.