| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-3576 Herst.-Nr.: 2060/240 EAN/GTIN: 4003625206068 |
| |
|
| | |
| Wasserbadschüssel für Töpfe von Ø 26 bis 28 cm aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Drahtgriff und Schüttrand, schwere Qualität Durchmesser innen: 24 cm, Höhe: 12 cm, Stiellänge: 20 cm, Volumen: 3,5 l
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 0.67 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 16,71* | € 22,54* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,27* | € 23,24* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 20,75* | € 27,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|