| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-3575 Herst.-Nr.: 2060/200 EAN/GTIN: 4003625206051 |
| |
|
| | |
| Wasserbadschüssel für Töpfe von Ø 24 bis 28 cm aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Drahtgriff und Schüttrand, schwere Qualität Durchmesser innen: 20 cm, Höhe: 10 cm, Stiellänge: 20 cm, Volumen: 2 l
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 0.41 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 13,18* | € 17,80* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 13,36* | € 18,05* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 14,88* | € 20,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|