Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschlagkessel aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit zwei Griffen, extra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneeschlagkessel aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit zwei Griffen, extra
Schneeschlagkessel aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit zwei Griffen, extra
Artikel-Nr.:
     2813-400-3556
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2000/280
EAN/GTIN:
     4003625200066
Suchbegriffe:
Mixerschüssel
Rührkessel
Schlag-Schüssel
Schlagkessel
Schneeschlagkessel aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit zwei Griffen, extra schwere Qualität, Herstellung auf Original-
WALTER-Werkzeugen Volumen: 7 l, Durchmesser innen: 28 cm, Höhe: 17 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
1.33 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 40,59*
€ 51,61*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 40,90*
€ 52,12*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 43,31*
€ 55,40*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
2002/220
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.