| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-3460 Herst.-Nr.: 1737/901 EAN/GTIN: 4003625173780 |
| |
|
| | |
| Ersatzbürste mit Messingborsten für Pizzaofenbürste aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, starre Stange (Ø 1,8 cm) mit zwei lackierten Buchengriffen, davon einer frei beweglich, Schnellwechselvorrichtung für Bürste, Borsten wahlweise aus Palmenfaser oder Messing auf unlackiertem Buchenholz, nicht spülmaschinengeeignet
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 0.28 kg | spülmaschinengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 19,23* | € 27,58* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 19,81* | € 28,41* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 22,62* | € 32,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|