Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmständer/ Papierkorb aus Edelstahl 18/0 hochglänzend, Perforierung Ø 5 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schirmständer/ Papierkorb aus Edelstahl 18/0 hochglänzend, Perforierung Ø 5 mm,
Schirmständer/ Papierkorb aus Edelstahl 18/0 hochglänzend, Perforierung Ø 5 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-400-3438
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1611/255
EAN/GTIN:
     4003625161138
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer

Schirmständer/ Papierkorb aus Edelstahl 18/0 hochglänzend, Perforierung Ø 5 mm, Boden nicht perforiert, schwere Qualität Durchmesser:
25 cm, Höhe: 50 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
3.21 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 58,58*
€ 75,96*
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 59,38*
€ 77,01*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 71,62*
€ 93,02*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.