| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-3427 Herst.-Nr.: 1551/500 EAN/GTIN: 4003625155182 |
| |
|
| | |
| Mixerschüssel aus Edelstahl 18/10, seidenmatt gebürstet, halbkugelförmig mit flachem Boden, mit breitem, griffigem, gebördeltem Rand, schwere Qualität Bodendurchmesser: 24 cm, Höhe: 20 cm, Durchmesser innen: 50 cm, Volumen: 25 l
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 2.10 kg | Oberfläche: | gebürstet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 54,68* | € 69,58* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 56,33* | € 71,69* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 59,90* | € 76,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|