Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratentopf flache Form, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Kaltgriffen und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratentopf flache Form, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Kaltgriffen und
Bratentopf flache Form, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Kaltgriffen und
Artikel-Nr.:
     2813-400-339
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2009/240
EAN/GTIN:
     4003625200929
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf

Bratentopf flache Form, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Kaltgriffen und Schüttrand, 8 mm Sandwichboden,
induktionsgeeignet, extra schwere Qualität Volumen: 4,5 l, Durchmesser innen: 24 cm, Höhe außen: 12 cm, Bodendurchmesser: 21,5 cm [Deckel bitte separat bestellen]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
24 cm
Gewicht:
1.98 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Volumen:
4.50 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 32,61*
€ 41,68*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 33,62*
€ 42,85*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 39,41*
€ 50,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
2061/240
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.